総耐荷重(kg)1500
耐荷重(kg/段)200
色グレー
棚段数(段)4
間口(mm)1160
奥行(mm)309
高さ(mm)1507
棚板内寸・間口(mm)1116
質量(kg)26.6
仕様組立式
トラスコ品番508-5209
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1507
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×309×1507
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)200