Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41127407 品番HSW600 330R J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様
抵抗 = 330Ω
定格電力 = 600W
シリーズ = HSW600
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -25ppm/℃
最大温度係数 = +25ppm/℃
温度係数 = ±25ppm/℃
全体長 = 190mm
3750 cm2×3 mmのアルミプレートに取り付けて、25 ℃の水を1分間に2リットル流したときの定格は600 Wです。. 600 W水冷アルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSW600シリーズ. HSW600シリーズは、水冷を利用できる、スペースが限られた場所での使用に適しています。 熱は冷却パイプにより内部で吸収され、シャーシへの直接取り付け又は追加の水冷ヒートシンクにより外部で吸収されます。このため、内部絶縁材間の温度勾配が低減されます。 用途は、半導体の保護や突入電流の制限などです。 HSW600シリーズは、標準のビード付き銅12.7 mm外径水管接続及びPTFE絶縁加工のフレキシブルリードを備えています。 (19 / 0.45 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする