竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ポリエチレン ディスポ手袋
ピレンワイプロング(ポリエチレン手袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
41127573
品番
75862
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
パウダーフリー
材質
PE(ポリエチレン)
全長
530mm
箱寸法(mm)
230×128×70
アズワン品番
8-6794-01
注意
※1箱あたりの価格です。
商品説明動画
竹虎【ピレンワイプロング】 装着方法
参考になった