LEDライトルーペ Φ92×200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41127652 品番9630
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体/ABS樹脂(アクリルロニトリルブタジエンスチレン樹脂)、レンズ/アクリル 厚さ(mm)(グリップ)25 質量(g)約100 電源単4電池2本使用(別売) 倍率2.5×(小玉 レンズ径(Φmm)90 レンズサイズ(mm)Φ92×全長200 レンズ厚さ(mm)13 アズワン品番8-5798-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする