カートン
カートンの アイケア
カートンの 老眼鏡
視楽楽ヘッドルーペ(Shi-ra-ra) 1.6倍 ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41127668
品番
R1178-0516
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
めがね併用可
付属品
専用ルーペケース・専用レンズケース
サイズ
眼幅×つる/130×145mm、レンズ/40×110mm
材質(本体)
フレーム/TR-90(ポリアミド系樹脂)、レンズ/硬質プラスチック
倍率
1.6倍
フレーム色
ホワイト
アズワン品番
8-6685-01