※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共栄プラスチック
共栄プラスチックの 店舗運営用品
共栄プラスチックの キャッシャー/レジ・会計用品
共栄プラスチックの 番号札
番号札 大(41×60mm) 番号入り イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
41127853
品番
大(41×60mm)
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
イエロー
仕様
番号入り
材質
番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
41×60
サイズ
大
穴径(Φmm)
約5
アズワン品番
8-6657-15