耐荷重(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×2107
段数6
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8398
質量(kg)36.9
高さ(mm)2107
奥行(mm)309
間口(mm)902
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2107
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)902
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)200