※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA44L15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41128805 TLA44L15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41128805

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1190 奥行(mm)600 段数5 注文コード41128805 品番TLA44L15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,950 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は間口・奥行・段数など36種類から選べます 他の種類を見る

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1202 段数5 ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番283-2526 質量(kg)50 高さ(mm)1202 奥行(mm)600 間口(mm)1190 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 組立時間2人20分 外寸法・高さ(mm)1202 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1120 棚板調整ピッチ(mm)30mm 外寸法・奥行(mm)610 外寸法・間口(mm)1190 棚板内寸・間口(mm)1120 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41129216
2017-03-11
用途:
事務資料を保管するのに使用しています。
株式会社サンテン都市開発 様

組み立てが簡単にできて、作りも頑丈でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする