※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1800
奥行(mm)
300
注文コード
41129392
品番
TLA6KS
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
仕様
仕切取付:不可
トラスコ品番
463-6368
厚さ(mm)
32
質量(kg)
8.0
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
300
間口(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1782×291×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません