※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1800 奥行(mm)600 注文コード41129417 品番TLA6LS
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は間口・奥行・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6384 厚さ(mm)32 質量(kg)14.0 オイスターホワイト 奥行(mm)600 間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする