※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA43S78 TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm TRUSCO 41129453 TLA43S78 TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm TRUSCO 41129453

TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41129453 品番 TLA43S78
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥250,310 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。

付属品引き出し1個に仕切板1枚付 仕様組立式 トラスコ品番283-3387 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)101 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)450 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする