※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA64K25 TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41129505 TLA64K25 TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41129505

TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1192 奥行(mm)300 段数5 注文コード41129505 品番TLA64K25
参考基準価格(税別)¥79,060 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は間口・奥行・段数など24種類から選べます 他の種類を見る

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1192×300×1802 段数5 ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番283-4553 質量(kg)55 高さ(mm)1802 奥行(mm)300 間口(mm)1192 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1802 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1120 棚板調整ピッチ(mm)30mm 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)1192 棚板内寸・間口(mm)1120 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする