耐荷重(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×304×1506
段数4
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-5861
質量(kg)22.9
高さ(mm)1506
材質(本体)スチール
奥行(mm)304
間口(mm)903
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150