仕様
抵抗 = 10mΩ
定格電力 = 5W
許容差 = ±1%
シリーズ = MSR-5
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±20ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm
長さ = 20.32mm
奥行き = 1.65mm
高さ = 25.4mm
リードピッチ = 20.32mm
MSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応