総耐荷重(kg)2500
耐荷重(kg/段)300
色グレー
棚段数(段)4
間口(mm)1200
奥行(mm)581
高さ(mm)1511
棚板内寸・間口(mm)1140
質量(kg)47.5
仕様組立式
トラスコ品番508-9573
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1511
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1511
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1200
均等耐荷重(kg/段)300