フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 診察室備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 診察台
診察台ベッド[FV-215]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41133322
品番
BR65-50
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×500
アズワン品番
8-5663-02
付属品
組立工具(六角レンチ)
仕様
組み立て式(要工具)、アジャスター付き
材質
マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)
約30
耐荷重
約200kg(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000