仕様
抵抗 = 50Ω
定格電力 = 100W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 無誘導性
シリーズ = AP101
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = TO-247
寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm
長さ = 16.01mm
奥行き = 5.21mm
高さ = 20.96mm
リード径 = 1.62mm
AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応