仕様
抵抗 = 2Ω
定格電力 = 50W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 無誘導性
シリーズ = AP851
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm
長さ = 10.67mm
奥行き = 3.44mm
高さ = 16.52mm
リード径 = 0.86mm
AP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース
RoHS指令(10物質対応)対応