ヒロセ電機 USBコネクタ USB Type-C メス 表面実装 3.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41134136 品番CX70M-24P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ジェンダー = メス
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = 表面実装
ポート数 = 1
USBバージョン = 3.1
定格電圧 = 20 V ac
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -30℃
シリーズ = CX70M
ヒロセ電機USB-Cコネクタ. ヒロセ電機の業務用品質USB-C 3.1小型コネクタ製品です。このコンパクトな中央実装コネクタは長さが8.35 mm (< 122-8553') 122-8553 及び7.95 mm (< 126-2195') 126-2195 で、スペースが限られた場所での使用に最適です。USB-C 3.1第1世代のレセプタクルは、最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。このレセプタクルは、上下を問わずに接続できる初めてのプラグで、独自のかん合機能を備えているため、いつでも迅速かつ確実に接続することができます。USB-Cハイブリッドフリクションロックコネクタは、SMD実装とDIP実装のどちらにも対応しており、修理などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 逆挿入も可能、端末レイアウトを参照 より小型設計のため、新しいコンパクトなモバイル機器に最適 ハイブリッドタイプ、修理市場に対応 高速転送 プラグは上下を問わずに挿入可能. 用途. スマートフォン PC ラップトップ タブレット 電源パック及び充電器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする