仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
USBタイプ = B
ボディ向き = ストレート
USBバージョン = 2.0
定格電流 = 1A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = ZX
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +85℃
ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応