ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41134599 品番U.FL-2LP-088K2T-A-(100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
コネクタ A = オス、U.FL
コネクタ B = オス、U.FL
長さ = 100mm
特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω
同軸タイプ = Ultra-Fine
最小使用温度 = -40℃
動作温度 Max = +90℃
導体材質 = 銅
導体ストランドタイプ = スタンダード
スタンダード メット = IEC 61249-2-21
ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)100 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする