総耐荷重(kg)2500
耐荷重(kg/段)300
色グレー
棚段数(段)4
間口(mm)900
奥行(mm)481
高さ(mm)1511
棚板内寸・間口(mm)840
質量(kg)36
仕様組立式
トラスコ品番508-9522
材質(本体)スチール
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1511
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×481×1511
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)481
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300