アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(音階)C、C調節子付き128Hz
注文コード
41134905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
用途
耳鼻科聴力検査用
仕様
(音階)C、C調節子付き128Hz
タイプ
ルーツェ
アズワン品番
0-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X00001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器