アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(音階)F#、fis4 2896Hz
注文コード
41134914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
用途
聴力検査用
仕様
(音階)F#、fis4 2896Hz
タイプ
ルーツェ
アズワン品番
0-1021-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X00001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器