アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(音階)C、脳外科用128Hz
注文コード
41134923
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
用途
脳神経外科・整形外科用
仕様
(音階)C、脳外科用128Hz
タイプ
アルミC調
アズワン品番
0-1021-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005230001
医薬品医療機器等法
一般医療機器