アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(音階)C〜C(4)
注文コード
41134932
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
仕様
(音階)C〜C(4)
セット内容
C128、C(1)256、C(2)512、C(3)1024、C(4)2048Hz
タイプ
ハルトマン標準セット
アズワン品番
0-1021-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X00001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器