※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZM37465B 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41135744 TZM37465B 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41135744 TZM37465B 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41135744

耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41135744 品番 TZM37465B
参考基準価格(税別)¥129,210 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。

総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 シルバー 棚段数(段)5 間口(mm)1200 奥行(mm)581 高さ(mm)2110 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)61.7 用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。 仕様組立式 トラスコ品番283-2623 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2110 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1200 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする