※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZM36495 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41135753 TZM36495 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41135753

耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41135753 品番 TZM36495
参考基準価格(税別)¥200,740 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。

用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。 仕様組立式 トラスコ品番283-2348 質量(kg)100.8 シルバー 高さ(mm)1810 奥行(mm)931 間口(mm)1261 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1810 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×931×1810 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)931 外寸法・間口(mm)1261 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする