総耐荷重(kg)2500
耐荷重(kg/段)500
色グレー
棚段数(段)4
間口(mm)1200
奥行(mm)931
高さ(mm)1511
棚板内寸・間口(mm)1140
質量(kg)85.4
仕様組立式
トラスコ品番509-0733
材質(本体)スチール
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1511
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1200
均等耐荷重(kg/段)500