HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ付ケーブル
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41137049
品番
U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
特性インピーダンス = 50 Ω
ケーブル形状 = 同軸
U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)
150
シリーズ
U.FL
定格周波数(Hz)
DC-8G
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル径(Φmm)
0.81
動作温度範囲(℃)
-40-+105
コネクタ1
U.FL、メス
コネクタ2
U.FL、メス