ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41137067 品番U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様
コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
ケーブル形状 = 同軸
U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
基板の動作確認

メーカー廃番部品のようで入手状況が不安定だったものの、当仕様の長さは何とか表示納期内での入手が叶いました。外部電子部品購入サイトからの仕入れのようですが、MonotaROさんへの手配の方が若干安価なのは大変助かりますが少々不思議です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする