曜日別特売
18514 アンシルク2 ストッキング ライトブラウンS アルケア 41137136

18514 アンシルク2 ストッキング ライトブラウンS アルケア 41137136
18514 アンシルク2 ストッキング ライトブラウンS アルケア 41137136
18514 アンシルク2 ストッキング ライトブラウンS アルケア 41137136

アンシルク2 ストッキング ライトブラウンS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード41137136品番18514
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)ライトブラウン寸法(cm)S/足首17~21・ふくらはぎ28~34・太腿周囲44~53アズワン品番8-1161-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049圧迫圧(hPa)(足首)27(20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする