仕様
手袋の主要用途 = 耐薬品性
手袋のサイズ = 8.5 - M
グローブ素材 = ラテックス、ネオプレン
手袋の主な色 = 青
手袋コーティング = コーティングなし
グローブの数 = 20
範囲 = 405 Duomix
EN388摩耗 = 2
EN388切断 = 1
EN388引き裂き = 2
EN388突き刺し = 0
EN407熱 = なし
EN511低温 = なし
EN388 2121、EN374-2、EN374-3、EN421. Duo-Mix 405. これらのDuo-Mix 405耐薬品性のある再利用可能手袋は、ネオプレン混合の青色と黄色の天然ラテックス製で、EN374規格に適合する化学薬品と微生物に対する保護を提供する他、EN421規格に適合する放射能汚染に対する保護も提供します。. 特長及び利点. 材質の柔軟性が高いため、手先が自由に動く スリップ防止仕上げにより、滑りやすい物体を安全につかむことが可能 ISO9001認定の工場環境で製造 白の天然ラテックス内層の上に綿フロックライニング 指先に合わせた曲面と手のひらに合わせた形状で、手先の動きやすさが向上し、手の疲労が少なくなる 食品処理に関するFDA規則に適合. 代表的用途. 保守 産業用清掃 産業用表面仕上げ