耐荷重(kg/段)500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×571×1800
段数5
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-4007
質量(kg)99.5
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1561
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1440
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1561
棚板内寸・間口(mm)1440
均等耐荷重(kg/段)500