TM31P-TM-88P(01) RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 41137365

RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード41137365品番TM31P-TM-88P(01)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
仕様
ジェンダー = オス
LANカテゴリ = Cat6a
取り付けタイプ = ケーブルマウント
極数 = 8P8C
コネクタタイプ = プラグ
シールドタイプ = シールド付き
向き = ストレート
長さ = 30.2mm
幅 = 11.7mm
深さ = 12.9mm
シリーズ = TM31P
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41137365TM31P-TM-88P(01)70830735TM31P-TM-88P(71)TM31P-TM-88P(01) RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 70830735RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグHIROSE(ヒロセ電機)1袋(5個)
1,498
税込1,648
TM31P-TM-88P(01)はガイドプレート【無し】ですが、TM31P-TM-88P(71) はガイドプレート【有り】です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする