高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ ヒロセ電機, メス, 37極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41137408 品番DH40-37S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = メス
端子タイプ = はんだ
極数 = 37
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 125 V ac
ピッチ = 1mm
ボディ向き = ストレート
シリーズ = DH
ハウジング材質 = PA
長さ = 24.8mm
幅 = 15.7mm
深さ = 9.55mm
寸法 = 24.8 x 15.7 x 9.55mm
コンタクトめっき = 金
DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする