電動噴霧器 フォグマスタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41137538 品番トライジェット(R)6208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様フォグマスタ TGK品番656-58-25-01 寸法(mm)Φ220×310×390 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min)40〜300 アズワン品番0-7279-01 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子径(μm)6208/Φ15〜30、7401/Φ7〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする