ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.8mm FX6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41137566 品番FX6-40P-0.8SV(71)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様
シリーズ = FX6
ピッチ = 0.8mm
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 100 V ac
FX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする