RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41138013
品番
105-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
29
直径(Φmm)
10.5
定格電圧(V)
30
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
67
光束(Lm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
電球ベース
BA9s