インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41138117 品番105-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
定格電圧 = 12 V
電球ベース = リードピン
定格電流 = 30 mA
直径 = 4.14mm
電球サイズ = T1 1/4
長さ = 20.35 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 0.7 lm
寿命 = 3000h
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応
直径(Φmm)4.14 端子の種類リードピン 定格電流(mA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする