インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41138153 品番105-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別 長さ(mm)20.35 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/4 電球ベースリードピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする