仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = シャーシマウント
タイプ = モノジャックソケット
コンタクトめっき = 銀
ハウジング材質 = POM
色 = 黒
コンタクト材質 = ニッケル
密閉型モノシャーシソケット. RS Proがお届けするこの密閉型シャーシソケットでは、めっき処理済み取り付けブッシュにアースコンタクトが接続されています。このモノラルジャックソケットは、単一回路の閉回路コンタクトと、確実に終端可能なはんだタブを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付け穴径: 6 mm. 最大パネル厚: 2.5 mm. 長さ: 20 mm. 幅: 9 mm. 高さ: 10.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応