仕様
シリーズ = FSC
許容差 = ±6.67%
電圧 = 160V dc
取り付けタイプ = スルーホール
アプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路
温度特性 = ポリスチレン
寸法 = 4 (Dia.) x 8mm
リード径 = 0.3mm
直径 = 4mm
許容差(マイナス) = -6.67%
箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度
RoHS指令(10物質対応)対応