アズワン
アズワンの エンゼルケア
エンゼル3点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41138956
品番
UPK 1000-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上着・腰巻・寝巻のセットです。前合せ型で着脱しやすいです。
仕様
和装紳士仕立て
材質
綿
サイズ
S
腰廻り(cm)
90
アズワン品番
8-6493-01
身幅(cm)
145
身丈(cm)
135、(肌着)54