ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 63V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41139176 品番116-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
静電容量 = 470pF
許容差 = ±1%
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
アプリケーション = 電話機
温度特性 = ポリスチレン
寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mm
リードピッチ = 5.08mm
リード径 = 0.6mm
奥行き = 7.5mm
直径 = 7.5mm
長さ = 7.5mm
品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする