仕様
コンタクト数 = 40
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = 下接点
ボディ向き = ライトアングル
ロック機構 = あり
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH
シリーズ番号 = 52
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最高使用温度 = +105℃
IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応