FX23L-40S-0.5SV ヒロセ電機 基板ソケット FX23 シリーズ 0.5mm 40 極 2 列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機) 41139544

ヒロセ電機 基板ソケット FX23 シリーズ 0.5mm 40 極 2 列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41139544品番FX23L-40S-0.5SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ピッチ = 0.5mm
タイプ = 基板対基板
取り付けタイプ = PCBマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA
定格電圧 = 50 V
シリーズ = FX23
ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする