仕様
材質 = スチール
フリー長さ = 48mm
最大延長長さ = 58.10mm
外径 = 11mm
ワイヤー直径 = 2.2mm
初期荷重 = 259N
スプリングレート = 21.9N/mm
素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応