スキマ型ワゴン

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重20kg アズワン品番8-5257-05 注文コード41140435 品番2527-845(小型1300)
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,394
販売価格(税別)
8,540
この商品は耐荷重・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様組み立て式 材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)445×250×1350 キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き) 耐荷重20kg 網サイズ(mm)407×1186 アズワン品番8-5257-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にフック・網カゴは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41140435
2021-04-27
用途:
個人使用、インテリアとして活用
卸売・小売業

コレクションしているものがあり、それをフックで飾りたいと言う目的から購入しました。
部屋に置くという事で、サイズ感が心配でしたがちょうど良かったです!
重くもありませんし、キャスターが付いていて移動も楽々。また組み立てがドライバー不用で簡単だったのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする