サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41141565 品番151-237
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±0.9%
アプリケーション = 温度の測定及び補正
最大定格電力 = 75mW
長さ = 63.5mm
奥行き = 2.4mm
寸法 = 2.4 (dia.)mm
最小動作温度 = -80℃
RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41141565
2022-11-20
用途:
インテリアテンパラチャーセンサー

メルセデスベンツ
クライメートコントロールの室内温度センサーのサーミスタが腐食で異常でこれと交換。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする